Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 450VDC; Ø18x38mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 450VDC; Ø18x38mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 450VDC; Ø18x38mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL204317479E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204317479E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x38mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 10000h
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 5,25*
5
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 10,90*
2 Tage
848
1
€ 14,99*
ab € 4,64*
€ 12,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 656,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.