Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 40VDC; Ø18x30mm; ±20%; 8000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 40VDC; Ø18x30mm; ±20%; 8000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 40VDC; Ø18x30mm; ±20%; 8000h
Artikel-Nr.:
     2805-MAL211847102E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211847102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Kapazität: 1mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 8000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.