Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 40VDC; Ø12,5x30mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 40VDC; Ø12,5x30mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 40VDC; Ø12,5x30mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL211917221E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211917221E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 8000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.