Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 63VDC; Ø21x38mm; ±20%; 8000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL211918102E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211918102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø21x38mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 8000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,04*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,2404* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 658,32*
€ 783,4008
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 653,23*
€ 777,3437
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 633,88*
€ 754,3172
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 625,58*
€ 744,4402
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 624,04*
€ 742,6076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.