Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 35VDC; Ø10x12mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL215060221E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215060221E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,34502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 785,56*
€ 934,8164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 775,84*
€ 923,2496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 732,22*
€ 871,3418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 716,18*
€ 852,2542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 690,04*
€ 821,1476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.