Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 330uF; 400VDC; Ø30x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL215756331E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215756331E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SNAP-IN
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø30x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 5000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.