Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 270uF; 500VDC; Ø35x35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL219369271E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219369271E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SNAP-IN
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 5000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.187,36*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 8,6456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.332,422*
€ 6.345,58218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.309,304*
€ 6.318,07176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.220,162*
€ 6.211,99278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.187,36*
€ 6.172,9584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.