Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220mF; 5,5VDC; Ø11,5x13mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL219632224E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219632224E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x13mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 0,22F
Betriebsspannung: 5,5V DC
Lebensdauer: 1000h
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.466,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,23327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.653,04*
€ 5.537,1176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.626,86*
€ 5.505,9634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.522,86*
€ 5.382,2034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.475,98*
€ 5.326,4162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.466,54*
€ 5.315,1826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.