Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 3A; mit 4mm Längsbuchse; L: 1m; rot; 934160101


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL4-0.64/100RT
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MAL N 4-0,64/100-0,25 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 70mΩ
Betriebstemperatur: -15...70°C
Nennstrom: 3A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker mit Längsbuchse 4mm;Buchse 0,64mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 934160101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.