Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift: mit flüssiger Farbe; weiss; PAINTRITER+ HP; Spitzen: rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAR-96960-WH
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     MARKAL PRO-LINE HP 96960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallmarker
metallmarker
Hersteller: MARKAL
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -46...66°C
Stift-Typ: mit flüssiger Farbe
Anwendung der Stifte: für Beschriftungen unter anderem auf Glas, Kunststoff, Gummi und Metall;für Beschriftungen unter anderem auf verölten, nassen und verrosteten Oberflächen
Eigenschaften des Mittels: ohne Xylole in der Farbe;Metallkorpus erhöht Widerstand;Formel verhindert verwischen auf nassen oder feuchten Oberflächen
Spitzenform: rund
Bezeichnung: PAINTRITER+ HP
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Information: Die Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch im Gewerbe und in der Industrie bestimmt. Sie sind für die Anwendung durch private Letztverbraucher oder zu Hause nicht geeignet.
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränktenKleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.;P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P370 + P378: Bei Brand: ...zum Löschen verwenden;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P233: Behälter dicht verschlossen halten.;P264: Nach Gebrauch ...gründlich waschen.;P241: Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/...verwenden.;P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.;P403 + P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.