Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Konfektioniertes Kabel; Standard: Allen Bradley; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAT9761703-10M
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MAT9761703 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IGUS
Anwendung: bewegliche Verbindungen
Kabellänge: 10m
Sensoren Zubehör-Typ: Konfektioniertes Kabel
Herstellerserie: chainflex
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Standard: Allen Bradley
Engineering PN: 2090-CPWM7DF-10AF10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.