Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Konfektioniertes Kabel; Standard: Allen Bradley; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAT9861703-3M
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MAT9861703 3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IGUS
Anwendung: bewegliche Verbindungen
Kabellänge: 3m
Sensoren Zubehör-Typ: Konfektioniertes Kabel
Herstellerserie: chainflex
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Standard: Allen Bradley
Engineering PN: 2090-CPWM7DF-14AF03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.