Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Konfektioniertes Kabel; Standard: Allen Bradley; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAT9961703-10M
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MAT9961703 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IGUS
Anwendung: bewegliche Verbindungen
Kabellänge: 10m
Sensoren Zubehör-Typ: Konfektioniertes Kabel
Herstellerserie: chainflex
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Standard: Allen Bradley
Engineering PN: 2090-XX_PMP-10S10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.