Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8kHz; 2,5÷10V; Ch: 1; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8kHz; 2,5÷10V; Ch: 1; SO8
IC: Operationsverstärker; 8kHz; 2,5÷10V; Ch: 1; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-MAX406BCSA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX406BCSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...10V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 8kHz
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.