Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering; DIP8
IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-MAX690CPA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX690CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 3,5mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: batteriegestützt
Einheitspreis: Nein
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,65V
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR);Batteriestandsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.