Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 0,8A; Ifsm: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Artikel-Nr.:
     2805-MB1F-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     MB1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.