Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 0,8A; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MB4FTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MB4FTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: MBF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.