Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 0,5A; Ifsm: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MB8S-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MB8S-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.