Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 100Ω; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: metal film; THT; 100Ω; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; -55÷155°C
Widerstand: metal film; THT; 100Ω; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-MBA02040C1000FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1000FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,4W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,6x3,6mm
Ausgangsmaße: Ø0,5x29mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0296*
€ 0,1189*
1
€ 5,95*
ab € 0,0325*
€ 0,145*
1 Tag
4232
10
€ 14,99*
ab € 0,0315*
€ 0,4807*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.