Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: metal film; THT; 2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; -55÷155°C
Widerstand: metal film; THT; 2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-MBB02070C2001FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2001FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0438*
25
€ 5,95*
ab € 0,0561*
€ 0,1322*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0364*
€ 0,1672*
1 Tag
1984
10
€ 14,99*
ab € 0,033*
€ 0,5088*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.