Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 2,74kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 2,74kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; axial
Widerstand: metal film; THT; 2,74kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MBB02070C2741FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2741FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 2,74kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0435*
1 Tag
2604
10
€ 14,99*
ab € 0,0298*
€ 0,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1667*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.