Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 6A; L. ges: 21mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 6A; L. ges: 21mm; gelb
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 6A; L. ges: 21mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-MBI1GE
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MBI 1 GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Frontplattenstärke: max. 6mm
Nennstrom: 6A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 21mm
Anschlüsse: gelötet
Engineering PN: 930308103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.