Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2512; 95mΩ; 3W; ±1%; -55÷170°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBR251203FR095S
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     MBR251203FR095S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 3W
Widerstand: 95mΩ
Toleranz: ±1%
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,60*
€ 213,724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,00*
€ 213,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,52*
€ 204,1088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,68*
€ 198,3492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,96*
€ 170,1224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.