Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 45V; If: 80Ax2; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRI2X80-045A-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRI2X80-045A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsstrom: 80A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.