Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 20V; If: 60Ax2; Ir: 2uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT12020-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT12020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 60A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 800A
Leck strom: 2µA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.