Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 35V; If: 60Ax2; TO240AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT12035R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT12035R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 35V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 60A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 800A
Leck strom: 2µA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.