Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 40V; If: 60Ax2; Ir: 2uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT12040-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT12040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 60A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 800A
Leck strom: 2µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.