Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 100Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 100Ax2
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 100Ax2
Artikel-Nr.:
     2805-MBRT20045-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT20045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 100A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Leck strom: 8µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.