Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 20V; If: 150Ax2; TO240AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT30020R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT30020R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 150A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2kA
Leck strom: 8µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.