Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 20V; If: 200Ax2; TO240AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT40020R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT40020R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3kA
Leck strom: 10µA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.