Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 60V; If: 200Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 60V; If: 200Ax2
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 60V; If: 200Ax2
Artikel-Nr.:
     2805-MBRT40060-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT40060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3kA
Leck strom: 8µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.