Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 200V; If: 200Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT402200-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT402200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,88V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3,4kA
Leck strom: 15µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.