Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 100V; If: 300Ax2; Ir: 8uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT600100R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT600100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,84V
Vorwärtsstrom: 300A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Leck strom: 8µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.