Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 200V; If: 300Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 200V; If: 300Ax2
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 200V; If: 300Ax2
Artikel-Nr.:
     2805-MBRT600200R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT600200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,92V
Vorwärtsstrom: 300A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Leck strom: 10µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.