Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 60V; If: 300Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT60060-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT60060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 300A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Leck strom: 8µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.