Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 90V; If: 300Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRT60090-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRT60090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AB
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsspannung max.: 0,84V
Vorwärtsstrom: 300A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Leck strom: 8µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.