Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 100V; If: 200Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 100V; If: 200Ax2
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 100V; If: 200Ax2
Artikel-Nr.:
     2805-MBRTT400100-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRTT400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,84V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3kA
Leck strom: 20µA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.