Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 150V; If: 200Ax2; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 150V; If: 200Ax2; TO240AA
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 150V; If: 200Ax2; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MBRTT400150ADR-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRTT400150ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,88V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 3kA
Leck strom: 20µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.