Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 30V; If: 200Ax2; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 30V; If: 200Ax2; TO240AA
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 30V; If: 200Ax2; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MBRTT40030ADR-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRTT40030ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 3kA
Leck strom: 20µA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.