Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 35V; If: 200Ax2; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 35V; If: 200Ax2; TO240AA
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 35V; If: 200Ax2; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MBRTT40035R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRTT40035R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 35V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3kA
Leck strom: 20µA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.