Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 20V; If: 300Ax2; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 20V; If: 300Ax2; TO240AA
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 20V; If: 300Ax2; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MBRTT60020R-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRTT60020R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 300A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Leck strom: 10µA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.