Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; ASK 41.4; I AC: 300A; 5VA; 85.5x71x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; ASK 41.4; I AC: 300A; 5VA; 85.5x71x58mm
Transformer: current; ASK 41.4; I AC: 300A; 5VA; 85.5x71x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-13056
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     13056
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MBS AG
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 85,5x71x58mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 41.4
AC Strommessbereich: 300A
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.