Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; ASK 41.4; I AC: 300A; 10VA; 85.5x71x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; ASK 41.4; I AC: 300A; 10VA; 85.5x71x58mm
Transformer: current; ASK 41.4; I AC: 300A; 10VA; 85.5x71x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-13057
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     13057
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MBS AG
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 85,5x71x58mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 41.4
#Werbeaktionen: maintenance_202308
AC Strommessbereich: 300A
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.