Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; ASK 51.4; I AC: 500A; 5VA; 98.5x86x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; ASK 51.4; I AC: 500A; 5VA; 98.5x86x58mm
Transformer: current; ASK 51.4; I AC: 500A; 5VA; 98.5x86x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-16058
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     16058
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MBS AG
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 98,5x86x58mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 51.4
#Werbeaktionen: maintenance_202308
AC Strommessbereich: 0,5kA
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.