Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; ASK 51.4; I AC: 750A; 10VA; 98.5x86x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; ASK 51.4; I AC: 750A; 10VA; 98.5x86x58mm
Transformer: current; ASK 51.4; I AC: 750A; 10VA; 98.5x86x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-16067
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     16067
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MBS AG
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 98,5x86x58mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 51.4
AC Strommessbereich: 750A
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.