Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; ASK 61.4; I AC: 600A; 10VA; 105.5x96x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; ASK 61.4; I AC: 600A; 10VA; 105.5x96x58mm
Transformer: current; ASK 61.4; I AC: 600A; 10VA; 105.5x96x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-19064
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     19064
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MBS AG
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 105,5x96x58mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 61.4
AC Strommessbereich: 600A
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.