Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; ASK 61.4; I AC: 1kA; 10VA; 105,5x96x58mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; ASK 61.4; I AC: 1kA; 10VA; 105,5x96x58mm; Klasse: 1
Stromwandler; ASK 61.4; I AC: 1kA; 10VA; 105,5x96x58mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-19275
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     19275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 105,5x96x58mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 61.4
AC Strommessbereich: 1kA
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.