Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 39,5mm; Innengew: M6; 12mm; H: 26,5mm; gerändelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 39,5mm; Innengew: M6; 12mm; H: 26,5mm; gerändelt
Rändelschraube; Ø: 39,5mm; Innengew: M6; 12mm; H: 26,5mm; gerändelt
Artikel-Nr.:
     2805-MBT.40B-M6-C2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     MBT.40 B-M6-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 39,5mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: orange
Höhe: 26,5mm
Gewindelänge: 12mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Ausführung: gerändelt
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M6
Herstellerserie: MBT-B
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.