Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 110VAC; 12A; METASOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 110VAC; 12A; METASOL
Artikel-Nr.:
     2805-MC-12B-110VAC
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     MC-12B 110VAC 1A1B
EAN/GTIN:
     8809512815315
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 73,5mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 12A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: METASOL
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 110V AC
Max. Motorleistung: 5,5kW
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.