Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; abgewinkelte Steckdose 6mm,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel; abgewinkelte Steckdose 6mm,beiderseitig
Verbindungskabel; abgewinkelte Steckdose 6mm,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-MC-POAG-EC6/2-300
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     55.3210-30020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Messkabel
Messleitung
laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb-grün
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42801-2
Leitungsquerschnitt: 6mm2
Leitungslänge: 3m
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;abgewinkelte Steckdose 6mm
Herstellerserie: Medical
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 42,42*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 48,02*
€ 4,00*
ab € 33,66*
€ 48,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,23*
€ 59,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 13,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.